Momentové kľúče
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
5G458183
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
Torque spanner 6123-1CT 1/2 inch 60-320 Nm HAZET
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5G458183
Celková dĺžka (mm)
659
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
60-320
Veľkosť pripojenia (mm)
12.5
Delenie stupnice presnosti (Nm)
2
Vhodné na predĺženie
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
659
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
60-320
Veľkosť pripojenia (mm)
12.5
Delenie stupnice presnosti (Nm)
2
Vhodné na predĺženie
Nie
S predĺžením
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
2
So stupnicou
Áno
Značka
Hazet
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5G458183
EAN
4000896025367
UBB
500582413372
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
6123-1CT