text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 6122-1CT 1/2 inch 40-200 Nm HAZET


Položka č. 0V792017
Celková dĺžka (mm) 543
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 40-200
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Delenie stupnice presnosti (Nm) 1
Vhodné na predĺženie Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 543
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 40-200
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Delenie stupnice presnosti (Nm) 1
Vhodné na predĺženie Nie
S predĺžením Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 2
So stupnicou Áno
Značka Hazet
HS kód 82041100

Čísla materiálu

Položka č. 0V792017
EAN 4000896025268
UBB 500573915542
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 6122-1CT
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.