Momentové kľúče
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
5Q178586
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
Torque spanner 6110-1CT 3/8 inch 5-60 Nm HAZET
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5Q178586
Celková dĺžka (mm)
335
Veľkosť pripojenia
3/8 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
5-60
Veľkosť pripojenia (mm)
10
Delenie stupnice presnosti (Nm)
0.5
Vhodné na predĺženie
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
335
Veľkosť pripojenia
3/8 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
5-60
Veľkosť pripojenia (mm)
10
Delenie stupnice presnosti (Nm)
0.5
Vhodné na predĺženie
Nie
S predĺžením
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
2
So stupnicou
Áno
Značka
Hazet
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5Q178586
EAN
4000896025022
UBB
500582555354
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
6110-1CT