text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 6109-2CT 1/4 inch 4-40 Nm HAZET


Položka č. 8D265096
Celková dĺžka (mm) 256
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 4-40
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Delenie stupnice presnosti (Nm) 0.4
Vhodné na predĺženie Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 256
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 4-40
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Delenie stupnice presnosti (Nm) 0.4
Vhodné na predĺženie Nie
S predĺžením Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 2
So stupnicou Áno
Značka Hazet
HS kód 82041100

Čísla materiálu

Položka č. 8D265096
EAN 4000896080564
UBB 500583404933
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 6109-2CT
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.