text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 5123-3 CT 1/2 inch 60-320 Nm HAZET


Položka č. 8G322084
Celková dĺžka (mm) 628
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 60-320
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Delenie stupnice presnosti (Nm) 2
Vhodné na predĺženie Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 628
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 60-320
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Delenie stupnice presnosti (Nm) 2
Vhodné na predĺženie Nie
S predĺžením Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
So stupnicou Áno
Značka Hazet

Čísla materiálu

Položka č. 8G322084
EAN 4000896218998
UBB 500583445522
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 5123-3CT
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.