text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 5121-3 CT 1/2 inch 20-120 Nm HAZET


Položka č. 4A237278
Celková dĺžka (mm) 421
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 20-120
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Delenie stupnice presnosti (Nm) 1
Vhodné na predĺženie Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 421
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 20-120
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Delenie stupnice presnosti (Nm) 1
Vhodné na predĺženie Nie
S predĺžením Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
So stupnicou Áno
Značka Hazet

Čísla materiálu

Položka č. 4A237278
EAN 4000896218912
UBB 500581988754
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 5121-3CT
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.