text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 5120-3 CT 1/2 inch 10-60 Nm HAZET


Položka č. 7I172794
Celková dĺžka (mm) 320
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 10-60
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Delenie stupnice presnosti (Nm) 0.5
Vhodné na predĺženie Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 320
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 10-60
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Delenie stupnice presnosti (Nm) 0.5
Vhodné na predĺženie Nie
S predĺžením Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
So stupnicou Áno
Značka Hazet

Čísla materiálu

Položka č. 7I172794
EAN 4000896218905
UBB 500583114037
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 5120-3CT
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.