Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
5V861475
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
Torque spanner 5110-3 CT 3/8 inch 10-60 Nm HAZET
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5V861475
Celková dĺžka (mm)
320
Veľkosť pripojenia
3/8 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
10-60
Veľkosť pripojenia (mm)
10
Delenie stupnice presnosti (Nm)
0.5
Vhodné na predĺženie
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
320
Veľkosť pripojenia
3/8 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
10-60
Veľkosť pripojenia (mm)
10
Delenie stupnice presnosti (Nm)
0.5
Vhodné na predĺženie
Nie
S predĺžením
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
3
So stupnicou
Áno
Značka
Hazet
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5V861475
EAN
4000896218899
UBB
500582615174
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
5110-3CT