Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
4B758818
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
Torque spanner 1/2 inch 60-300 Nm pass-through square PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4B758818
Celková dĺžka (mm)
575
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
60-300
Veľkosť pripojenia (mm)
12.5
Delenie stupnice presnosti (Nm)
1
Vhodné na predĺženie
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
575
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
60-300
Veľkosť pripojenia (mm)
12.5
Delenie stupnice presnosti (Nm)
1
Vhodné na predĺženie
Nie
S predĺžením
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
3
So stupnicou
Áno
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4B758818
EAN
4015448492993
UBB
500582000856
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
4000821705