text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 1/2 inch 40-200 Nm pass-through square PROMAT


Položka č. 3A580191
Celková dĺžka (mm) 485
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 40-200
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Delenie stupnice presnosti (Nm) 1
Vhodné na predĺženie Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 485
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 40-200
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Delenie stupnice presnosti (Nm) 1
Vhodné na predĺženie Nie
S predĺžením Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
So stupnicou Áno
Značka Promat
HS kód 82041100

Čísla materiálu

Položka č. 3A580191
EAN 4015448492986
UBB 500581644225
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 4000821704
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.