My Favorites
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
Absorbenty
Vybavenie
M8067.130.070
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
Tork Čistiace utierky 430-BL-W1/W2 34/37 Modrá
Pridať do katalógu
/ cena za
-
Vrátane DPH
Položka č.
M8067.130.070
Farba
Modrá
Dizajn
Stierače
Balenie
Roll
Počet vrstiev
2
Počet listov
1000
Dĺžka listu (mm)
340
Šírka listu (mm)
369
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Modrá
Dizajn
Stierače
Balenie
Roll
Počet vrstiev
2
Počet listov
1000
Dĺžka listu (mm)
340
Šírka listu (mm)
369
Dĺžka valca (m)
340
Priemer valca (mm)
375
Environmentálna značka EÚ
Áno
Značka
Tork
Váha kusu (g)
5200
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
M8067.130.070
EAN
7322540183726
UBB
500505320308
UNSPSC
47131502
Číslo materiálu výrobcu
45928350