text.skipToContent text.skipToNavigation

Tool trolley ECOline W748xD459xH1014mm 300kg 7 drawers 215 pcs. steel sheets KS TOOLS


komplet s 215-dielnym sortimentom náradia - so 7 zásuvkami na teleskopických bežcoch s guličkovými ložiskami (100 % výsuv) - bočné panely so štvorcovými otvormi na pripevnenie rôzneho príslušenstva - so samozatváracím mechanizmom a funkciou SOFT-CLOSE - robustná konštrukcia z oceľového plechu s 0, 8 mm konštrukciou z oceľového plechu - odolná proti skrú

Ambalat la 1

Popis

komplet s 215-dielnym sortimentom náradia - so 7 zásuvkami na teleskopických bežcoch s guličkovými ložiskami (100 % výsuv) - bočné panely so štvorcovými otvormi na pripevnenie rôzneho príslušenstva - so samozatváracím mechanizmom a funkciou SOFT-CLOSE - robustná konštrukcia z oceľového plechu s 0, 8 mm konštrukciou z oceľového plechu - odolná proti skrúteniu - centrálne uzamykanie všetkých zásuviek s cylindrickým zámkom - zásuvky s protišmykovou gumovou vložkou - pracovná doska s 10 mm hrubou penovou vložkou - s kovovou rukoväťou na boku - s 2 kolieskami Ø 125 mm - s 2 otočnými kolieskami Ø 125 mm s pojazdovou a otočnou brzdou elektrostaticky práškovo lakovaná - možnosť kombinácie s hornou časťou Celkové rozmery v zostave s rukoväťou a kolieskami (š x h x v) 748 x 459 x 1014 mm Vnútorné rozmery zásuviek (š x h x v) 5 x 565 x 395 x 75 mm Vnútorné rozmery zásuviek (š x h x v) 2 x 565 x 395 x 150 mm Nosnosť na zásuvku 25 kg / celková statická nosnosť 300 kg

Čísla materiálu

Položka č. 2A668389
EAN 4042146824580
UBB 500729864537
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 897.7215
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.