Uhlové brúsky
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
Pneumatické brúsky
Uhlové brúsky
E2059.000.103
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
Toku Uhlová brúska 50ml 125mm 550W
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
E2059.000.103
Rýchlosť otáčania (1/min)
12000
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
M14
Max. priemer kotúča (mm)
125
Prívod vzduchu na strane zariadenia
Iné
Požadovaný objem vzduchu
648
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Rýchlosť otáčania (1/min)
12000
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
M14
Max. priemer kotúča (mm)
125
Prívod vzduchu na strane zariadenia
Iné
Požadovaný objem vzduchu
648
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
E2059.000.103
EAN
8717981000616
UBB
500504316885
UNSPSC
27112749
Číslo materiálu výrobcu
TAG-50MLH