Priame brúsky
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
Pneumatické brúsky
Priame brúsky
E2060.000.100
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
TOKU STR GRINDER TSG-3L 530W
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Žiaľ ... výrobok, ktorý hľadáte, už nie je k dispozícii
Podobné produkty:
CP860ESE DIE GRINDER 6MM T023354
Položka č.:
T023354CHP
Cena za 
-
Zobraziť všetky produkty
Položka č.
E2060.000.100
Rýchlosť otáčania (1/min)
11500
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Zasunutie nástroja (mm)
9.5
Prívod vzduchu na strane zariadenia
Iné
Požadovaný objem vzduchu
498
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Rýchlosť otáčania (1/min)
11500
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Zasunutie nástroja (mm)
9.5
Prívod vzduchu na strane zariadenia
Iné
Požadovaný objem vzduchu
498
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
E2060.000.100
EAN
8717981000630
UBB
500504316968
UNSPSC
27112708
Číslo materiálu výrobcu
TSG-3L