Rázové uťahováky
Všetky kategórie
Brands
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
Rázové uťahováky
7Y205121
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
Dvojitý rázový kľúč Rodac 1„ štvorhran 2441Nm 1/2“ BSP 9000RPM
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7Y205121
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.2
Vloženie nástroja
1 palec
Voľnobežné otáčky (1/min)
4200
Prívod vzduchu na strane zariadenia
Iné
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
2441
Maximálny uťahovací moment (Nm)
2441
Impulzný ovládač
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.2
Vloženie nástroja
1 palec
Voľnobežné otáčky (1/min)
4200
Prívod vzduchu na strane zariadenia
Iné
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
2441
Maximálny uťahovací moment (Nm)
2441
Impulzný ovládač
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
45
Požadovaný objem vzduchu
222
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7Y205121
EAN
8717659232950
UBB
500641521066
UNSPSC
27112713
Číslo materiálu výrobcu
RC762L