Búracie kladivá
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
Búracie kladivá
THA-2BRH19X50TOK
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
Toku sekacie kladivo 19 x 50 mm 28,5 mm Vŕtanie 51 mm Zdvih 2300p/min 3/8“ PT Vstup vzduchu
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
THA-2BRH19X50TOK
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
15.7
Vloženie nástroja
Šestihran
Údery (1/min)
2300
Zasunutie nástroja (mm)
19
Prívod vzduchu na strane zariadenia
Iné
Požadovaný objem vzduchu
852
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
15.7
Vloženie nástroja
Šestihran
Údery (1/min)
2300
Zasunutie nástroja (mm)
19
Prívod vzduchu na strane zariadenia
Iné
Požadovaný objem vzduchu
852
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
THA-2BRH19X50TOK
EAN
8717981214181
UBB
500619088494
UNSPSC
27111602
Číslo materiálu výrobcu
THA-2BRH19X50