text.skipToContent text.skipToNavigation

Toku sekacie kladivo 19 x 50 mm 28,5 mm Vývrt 102 mm Zdvih 1800p/min 3/8“ PT Vstup vzduchu


Article number THA-4BRH19X50TOK
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 31.8
Vloženie nástroja Šestihran
Údery (1/min) 1800
Zasunutie nástroja (mm) 19
Prívod vzduchu na strane zariadenia Iné
Požadovaný objem vzduchu 948
Packed per 1

Specifications

Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 31.8
Vloženie nástroja Šestihran
Údery (1/min) 1800
Zasunutie nástroja (mm) 19
Prívod vzduchu na strane zariadenia Iné
Požadovaný objem vzduchu 948
Značka Toku
Váha kusu (g) 6400

Article numbers

Article number THA-4BRH19X50TOK
EAN 8717981214204
UBB 500619088726
UNSPSC 27111602
Manufacturer article nr  THA-4BRH19X50
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.