Račňové kľúče
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
Račňové kľúče
E2053.000.115
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
Toku račňa MR-2410B 1/2
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
E2053.000.115
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/2 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
175
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
78
Ráčnový model
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
12
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/2 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
175
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
78
Ráčnový model
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
12
Požadovaný objem vzduchu
360
Značka
Toku
Váha kusu (g)
1200
Type
Ratchet Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
E2053.000.115
EAN
8717981000241
UBB
203122728579
UNSPSC
27111753
Číslo materiálu výrobcu
MR-2410B