text.skipToContent text.skipToNavigation

Toku račňa MR-2209 3/8 KLN


Položka č. E2053.000.110
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 3/8 palca
Voľnobežné otáčky (1/min) 250
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 28
Maximálny uťahovací moment (Nm) 28
Ráčnový model Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 3/8 palca
Voľnobežné otáčky (1/min) 250
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 28
Maximálny uťahovací moment (Nm) 28
Ráčnový model Áno
Max. veľkosť závitu (metrická) 10
Požadovaný objem vzduchu 300
Značka Toku
Váha kusu (g) 1200
Type Ratchet Wrench

Čísla materiálu

Položka č. E2053.000.110
EAN 8717981000227
UBB 203122728405
UNSPSC 27111753
Číslo materiálu výrobcu MR-2209C
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.