text.skipToContent text.skipToNavigation

TOKU Rázové uťahováky MI-20PGL


Položka č. 3T235828
Dĺžka (mm) 335
Hmotnosť stroja (kg) 4
Vloženie nástroja 3/4 palca
Uhlový model Áno
Voľnobežné otáčky (1/min) 5000
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 3/8 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 1000
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 335
Hmotnosť stroja (kg) 4
Vloženie nástroja 3/4 palca
Uhlový model Áno
Voľnobežné otáčky (1/min) 5000
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 3/8 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 1000
Maximálny uťahovací moment (Nm) 1000
Nastaviteľný príťažlivý moment Nie
Ráčnový model Nie
Impulzný ovládač Nie
Max. veľkosť závitu (metrická) 24
Požadovaný objem vzduchu 900
Značka Toku
HS kód 84671110
Type Impact Wrench

Čísla materiálu

Položka č. 3T235828
EAN 8717981380909
UNSPSC 42272202
Číslo materiálu výrobcu MI-20PGL
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.