text.skipToContent text.skipToNavigation

THERMAG samosvorná šesťhranná výfuková matica, celokovová MF Oceľ Pomedené M10X1,25X14


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pomedené
Závit Metrický jemný závit
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M10
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pomedené
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 6.7
Info
  • Odolnost teplotám od –70 °C to +400 °C.samosvorný typ

Rozmery

d-D M10
m (max.) 10.6
P 1.25
s 14

Čísla materiálu

Položka č. 72131.100.125
EAN 8715492912732
UBB 950355276888
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.