text.skipToContent text.skipToNavigation

Tesárske kliešte Knipex s plastovým povlakom čierne atramentizované 210 mm (samoobslužná karta/blister)


Tesárske kliešte extrémne odolné proti opotrebovaniu a dobre vyvážené. špeciálne obľúbené remeselníkmi pre ich precízne spracovanie. Na použitie v ťažkých podmienkach. Tvrdosť reznej hrany cca 60 HRC. samoobslužná karta/blister. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 2,2 mm- dĺžka reznej hrany mm: 25,5 mm

Položka č. K1050.100.211
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 210
Kryt rukoväte Plast
Značka Knipex
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 210
Kryt rukoväte Plast
Značka Knipex

Popis

Tesárske kliešte extrémne odolné proti opotrebovaniu a dobre vyvážené. špeciálne obľúbené remeselníkmi pre ich precízne spracovanie. Na použitie v ťažkých podmienkach. Tvrdosť reznej hrany cca 60 HRC. samoobslužná karta/blister. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 2,2 mm- dĺžka reznej hrany mm: 25,5 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1050.100.211
EAN 4003773011552
UBB 500500397392
UNSPSC 27112112
Číslo materiálu výrobcu 50 01 210 SB
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.