text.skipToContent text.skipToNavigation

Tesárske kliešte Knipex čierne atramentizované 180 mm (samoobslužná karta/blister)


Stolárske kliešte extrémne odolné proti opotrebovaniu a dobre vyvážené. špeciálne obľúbené remeselníkmi pre ich presné spracovanie. Na použitie v ťažkých podmienkach. Tvrdosť reznej hrany cca 60 HRC. samoobslužná karta/blister. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 2,0 mm- dĺžka reznej hrany mm: 23 mm

Položka č. K1050.000.181
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 180
Značka Knipex
Váha kusu (g) 333
Type Carpenter Pincer in Blister Pack
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 180
Značka Knipex
Váha kusu (g) 333
Type Carpenter Pincer in Blister Pack

Popis

Stolárske kliešte extrémne odolné proti opotrebovaniu a dobre vyvážené. špeciálne obľúbené remeselníkmi pre ich presné spracovanie. Na použitie v ťažkých podmienkach. Tvrdosť reznej hrany cca 60 HRC. samoobslužná karta/blister. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 2,0 mm- dĺžka reznej hrany mm: 23 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1050.000.181
EAN 4003773011521
UBB 500504101873
UNSPSC 27112112
Číslo materiálu výrobcu 50 00 180 SB
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.