Test catalogus aantal
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Frézy & hoblíky
B4485.000.010
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
Tesárka Bosch GFF 22 A
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za
-
vrátane DPH
Položka č.
B4485.000.010
Výška
165
Napätie (V)
230
Frekvencia (Hz)
60
Dĺžka (mm)
365
Menovitá spotreba energie (W)
670
Hmotnosť stroja (kg)
2.9
Voľnobežné otáčky (1/min)
9000
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Výška
165
Napätie (V)
230
Frekvencia (Hz)
60
Dĺžka (mm)
365
Menovitá spotreba energie (W)
670
Hmotnosť stroja (kg)
2.9
Voľnobežné otáčky (1/min)
9000
Priemer frézovania (mm)
105
Hĺbka frézovania (mm)
22
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
5000
HS kód
84672199
Model
GFF 22 A
Type
Biscuit Joiner
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4485.000.010
EAN
3165140619288
UBB
500620057280
UNSPSC
23101513
Číslo materiálu výrobcu
0601620070