text.skipToContent text.skipToNavigation

Terminal distribution box thread G 1/2 inch/19.17 mm IT, 3 couplings DN 7.2 PROMAT


Artículo No. 9P901503
Ausführung Andere
Anschluss 1 Innengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Anschluss 2 Innengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Gefeiltes Einführungsstück (mit Innenradius) Nein
Oberflächenschutz Anschluss 1 Andere
Oberflächenbehandlung Anschluss 1 Andere
Oberflächenschutz Anschluss 2 Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Ausführung Andere
Anschluss 1 Innengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Anschluss 2 Innengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Gefeiltes Einführungsstück (mit Innenradius) Nein
Oberflächenschutz Anschluss 1 Andere
Oberflächenbehandlung Anschluss 1 Andere
Oberflächenschutz Anschluss 2 Otro
Conexión de tratamiento de superficie 2 Otro
Conexión de material 3 Latón
Conexión de calidad de material 3 Otro
Protección de superficie conexión 3 Otro
Tratamiento superficial conexión 3 Otro
Presión máx. de funcionamiento a temperatura media máx. (bar) 15
Con tapa No
Con juntas de estanqueidad No
Diámetro nominal conexión 2 1/2 pulgada (15)
Diámetro nominal conexión 3 1/2 pulgada (15)
Conexión 3 Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Con drenaje No
Con desaireador No
Con espárrago intermedio No
Marca de calidad FM No
Marca de calidad UL No
Marca de calidad ULC No
Marca de calidad LPCB No
Reductor No
Temperatura del fluido (continua) -10 - 50
Diámetro nominal conexión 1 1/2 pulgada (15)
Alta resistencia a la tracción No
Específico del sistema No
Conexión de material 1 Latón
Conexión de material 2 Latón
Conexión de calidad de material 1 Otro
Conexión de calidad de material 2 Otro
Multiparte No
Certificado DIN-CERTCO No
Marca de calidad VdS No
Con homologación TÜV No
Certificado KIWA No
Marca Gastec QA No
Homologación según BBR/EKS No
Marke Promat
Warennummer 84818099
Type Terminal Distribution Box

Números de artículo

Artículo No. 9P901503
EAN 4015448746447
UBB 500583888648
UNSPSC 44122010
Artículo del fabricante nr 4000351963
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.