text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Set of hand taps DIN 5157 G 3/8 inch HSS ISO 228 2-part


HSS. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. Right-hand cutting. For through-hole and blind-hole threads. For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Položka č. 8Y524959
Počet častí 2
Priemer (mm) 15.3-15.3
Ambalat la 1

technické údaje

Počet častí 2
Priemer (mm) 15.3-15.3

Popis

HSS. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. Right-hand cutting. For through-hole and blind-hole threads. For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Čísla materiálu

Položka č. 8Y524959
EAN 4015448639657
UBB 500751836114
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 2000867094
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.