text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Hexagonal die nut DIN 382 M4 HSS 6g


HSS. DIN 382. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength

Položka č. 1R088433
Vonkajší priemer (mm) 55
Výška 5
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 4
Rozteč závitov (mm) 0.7000000000000001
Ambalat la 1

technické údaje

Vonkajší priemer (mm) 55
Výška 5
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 4
Rozteč závitov (mm) 0.7000000000000001
Rezný materiál HSS

Popis

HSS. DIN 382. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength

Čísla materiálu

Položka č. 1R088433
EAN 4015448597803
UBB 500751879684
UNSPSC 27112805
Číslo materiálu výrobcu 2000867787
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.