text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M10 x 1 mm HSS ISO2 (6H)


HSS. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For through-hole and blind-hole threads. For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Položka č. 0B633709
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1
Veľkosť závitu 10
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál HSS
Štvorhranný kľúč (mm) 45782
Ľavotočivý závit Nie

Popis

HSS. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For through-hole and blind-hole threads. For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Čísla materiálu

Položka č. 0B633709
EAN 4015448639527
UBB 500751835041
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 2000867083
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.