text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Tecwerk Forstner drill bit diameter 30 mm shank diameter 8 mm


According to DIN 7483G. With centring point and 2 main cutting edges. Peripheral cutting edge

Položka č. 9A167450
Priemer otvoru (mm) 30
Priemer šachty (mm) 8
Vhodné pre typ pridržiavacieho hriadeľa Zaoblená valcová
So stredovým vrtákom Áno
Značka Tecwerk
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer otvoru (mm) 30
Priemer šachty (mm) 8
Vhodné pre typ pridržiavacieho hriadeľa Zaoblená valcová
So stredovým vrtákom Áno
Značka Tecwerk

Popis

According to DIN 7483G. With centring point and 2 main cutting edges. Peripheral cutting edge

Čísla materiálu

Položka č. 9A167450
EAN 4015448582861
UBB 500751743138
UNSPSC 21102206
Číslo materiálu výrobcu 2000863244
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.