text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Countersink DIN 334 C 60 deg nominal diameter 10 mm HSS Z.3


HSS. DIN 334 C. 3 cutters. Countersink angle 60°. Straight shank. Right-hand cutting. Ideal for burr-free and chatter-free countersinking, deburring, and countersinking in steel and cast iron as well as non-ferrous and light metals. Best results at low cutting speed

Položka č. 8Z487180
Priemer šachty (mm) 6
Dĺžka (mm) 50
Rezný materiál HSS
Smer rezania Pravý
Uhol zapustenia (°) 60
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer šachty (mm) 6
Dĺžka (mm) 50
Rezný materiál HSS
Smer rezania Pravý
Uhol zapustenia (°) 60
Priemer záhlbníka (mm) 40300

Popis

HSS. DIN 334 C. 3 cutters. Countersink angle 60°. Straight shank. Right-hand cutting. Ideal for burr-free and chatter-free countersinking, deburring, and countersinking in steel and cast iron as well as non-ferrous and light metals. Best results at low cutting speed

Čísla materiálu

Položka č. 8Z487180
EAN 4015448585343
UBB 500751760603
UNSPSC 27112812
Číslo materiálu výrobcu 2000865126
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.