text.skipToContent text.skipToNavigation

TECKWERK Hand tap DIN 5157 no. 2 G 3/4 inch x 14 HSS ISO 228


Položka č. 5C724672
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 20
Typ závitu Plynová niť
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál HSS
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 20
Typ závitu Plynová niť
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál HSS
Závit na palec 14
Štvorhranný kľúč (mm) 16
Ľavotočivý závit Nie
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Položka č. 5C724672
EAN 4015448640059
UBB 500751839837
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 2000867146
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.