text.skipToContent text.skipToNavigation

TECKWERK Hand tap DIN 5157 no. 2 G 1/2 inch x 14 HSS ISO 228


Položka č. 9Y667387
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 16
Typ závitu Plynová niť
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál HSS
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 16
Typ závitu Plynová niť
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál HSS
Závit na palec 14
Štvorhranný kľúč (mm) 12
Ľavotočivý závit Nie
Veľkosť závitu (palce) 1/2 palca
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Položka č. 9Y667387
EAN 4015448639725
UBB 500751836866
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 2000867107
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.