Vrtáky do trubiek a plechu
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Vŕtanie
Vrtáky do trubiek a plechu
2S158094
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
TECKWERK Conical sheet metal bit drill. range 4-20 mm HSS-Co overall length 71 mm no. of
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
2S158094
Priemer šachty (mm)
8
Počet rezných nožov
2
Merná jednotka
mm
Max. priemer vrtáka (mm)
20
Min. priemer vrtáka (mm)
4
Rezný materiál
HSS-E
Značka
Tecwerk
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer šachty (mm)
8
Počet rezných nožov
2
Merná jednotka
mm
Max. priemer vrtáka (mm)
20
Min. priemer vrtáka (mm)
4
Rezný materiál
HSS-E
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2S158094
EAN
4015448825555
UBB
500751692483
UNSPSC
27112812
Číslo materiálu výrobcu
2000862022