text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapping machine ROPOWER® 50 R BSPT 1150 W ROTHENBERGER


s automatickou reznou hlavou BSPT R 1/2″ - 3/4″, 1″ - 2″ - mobilný kompaktný závitorez Ø 1/4″ - 2″ - rýchla a bezproblémová výroba presných, štandardizovaných a bezpečných závitov rúr a skrutiek Výhody použitia: Rýchle a spoľahlivé rezanie závitov, rezanie na dĺžku, rezanie vsuviek, odstraňovanie otrepov a drážkovanie valčekov - ľahká a pohodlná preprav

Ambalat la 1

Popis

s automatickou reznou hlavou BSPT R 1/2″ - 3/4″, 1″ - 2″ - mobilný kompaktný závitorez Ø 1/4″ - 2″ - rýchla a bezproblémová výroba presných, štandardizovaných a bezpečných závitov rúr a skrutiek Výhody použitia: Rýchle a spoľahlivé rezanie závitov, rezanie na dĺžku, rezanie vsuviek, odstraňovanie otrepov a drážkovanie valčekov - ľahká a pohodlná preprava vďaka ľahkému mobilnému pracovnému vozíku, ktorý slúži aj ako pracovný stôl - kompletné spracovanie rúr, pred a po spracovaní - konštrukcia stroja nenáročná na údržbu - rezacia hlava typu R (automatická s integrovaným prívodom oleja) - mobilná prepravná základňa (štandard) Oblasti použitia: Rýchle a spoľahlivé rezanie závitov, rezanie na dĺžku, rezanie vsuviek, odstraňovanie otrepov a drážkovanie valčekov: Použitie v priemysle, pri inštaláciách, opravách na stavbách alebo v dielňach - Na závitovanie BSPT vpravo: Ø 1/4″ - 2″ - NPT: Ø 1/4″ - 2″ - BSPP: Ø 1/2″ - 2″ - BSW: Ø 3/8″ - 2″ - Metrické: Ø 10 - 24 mm

Čísla materiálu

Položka č. 8H937570
EAN 4004625546932
UBB 500729837657
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 1000004212
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.