text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorníky so 2 šesťhrannými maticami UNC ASTM A320/A194 Oceľ Nelegovaná Gr.L7 - Gr.7 1.1/2X255 (10)


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda Gr.L7 - Gr.7
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer 1.1/2 Inch
Dĺžka 255 mm
Trieda Gr.L7 - Gr.7
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Rozmery

L (mm) 255

Normy

ASTM A320/A194

Čísla materiálu

Položka č. 22326381254
EAN 8715494339575
UBB 500578296948
UNSPSC 00000000

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.