Svorníky
Všetky kategórie
Brands
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
Závitové tyče/svorníky
Svorníky
LOCA_PIMGC
PIMGC286100
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
Svorníky so 2 šesťhrannými maticami UNC ASTM A193 Oceľ Nelegovaná Gr.B16 1.1/8X1100 (43.5/16)
Pridať do katalógu
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
Gr.B16
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
1.1/8 Inch
Dĺžka
1100 mm
Trieda
Gr.B16
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Rozmery
L (mm)
1100
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASTM
A193
Čísla materiálu
Položka č.
PIMGC286100
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní