text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorníky so 2 šesťhrannými maticami UNC ASTM A193/A194 Oceľ PTFE BLUE Gr.B7M - Gr.2HM 3/4X130 (5.1/8)

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda Gr.B7M - Gr.2HM
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu PTFE BLUE
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

technické údaje

Priemer 3/4 Inch
Dĺžka 130 mm
Trieda Gr.B7M - Gr.2HM
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu PTFE BLUE
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Rozmery

L (mm) 130

Normy

ASTM A193/A194

Čísla materiálu

Položka č. PIMJ5191130

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.