text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorky Bessey Fitters STE250 STE 2500


Odolnosť do maximálnej hmotnosti 350 kg, keď je teleskopická tyč úplne zasunutá. Mimoriadne stabilná konštrukcia vďaka vysoko odolným oceľovým rúrkam a protišmykovým kontaktným plochám z PVC (9 x 7 cm). Ovládanie jednou rukou vďaka dvojzložkovej plastovej rukoväti s pumpičkovým mechanizmom. Rýchloupínacie tlačidlo na rýchle vysunutie a zasunutie telesko

Položka č. 6X059717
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Dĺžka (m) 1450 - 2500
Maximálne zaťaženie (Nm) 160
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Ambalat la 2
Len kompletné balenie

technické údaje

Typ príslušenstva/komponentov Iné
Dĺžka (m) 1450 - 2500
Maximálne zaťaženie (Nm) 160
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Bessey

Popis

Odolnosť do maximálnej hmotnosti 350 kg, keď je teleskopická tyč úplne zasunutá. Mimoriadne stabilná konštrukcia vďaka vysoko odolným oceľovým rúrkam a protišmykovým kontaktným plochám z PVC (9 x 7 cm). Ovládanie jednou rukou vďaka dvojzložkovej plastovej rukoväti s pumpičkovým mechanizmom. Rýchloupínacie tlačidlo na rýchle vysunutie a zasunutie teleskopickej tyče. Regulovateľná sila držania otáčaním opierky na rukoväti. Použitie aj na svahoch vďaka plynule otočným kontaktným plochám od -45° do +45°. STE250, STE300, STE370: Certifikát kvality a bezpečnosti GS

Čísla materiálu

Položka č. 6X059717
EAN 4008158041254
UBB 500713554110
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu STE250
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.