text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorky Bessey Fitters STB 100 1000-200


Upínacia sila do 35 000 N pri uťahovacom momente 100 Nm. Dlhá životnosť vďaka tepelne odolnej prítlačnej doske s vložkou zo spekanej ocele, ktorú možno nakláňať až do uhla 35°. So šesťhrannou skrutkou 36 mm na konci vretena. S klinom na upevnenie posuvného ramena

Položka č. K0437.000.100
Rozsah upínania (mm) 1000 - 1000
Dĺžka čeľustí (mm) 200
Materiálová rukoväť Iné
Max. uhol (°) 35
Značka Bessey
Ambalat la 1

technické údaje

Rozsah upínania (mm) 1000 - 1000
Dĺžka čeľustí (mm) 200
Materiálová rukoväť Iné
Max. uhol (°) 35
Značka Bessey

Popis

Upínacia sila do 35 000 N pri uťahovacom momente 100 Nm. Dlhá životnosť vďaka tepelne odolnej prítlačnej doske s vložkou zo spekanej ocele, ktorú možno nakláňať až do uhla 35°. So šesťhrannou skrutkou 36 mm na konci vretena. S klinom na upevnenie posuvného ramena

Čísla materiálu

Položka č. K0437.000.100
EAN 4008158007670
UBB 240180137228
UNSPSC 31162903
Číslo materiálu výrobcu STBS100
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.