text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorky Bessey Fitters SL 60m 600-120


Upínacia sila do 8 500 N pri uťahovacom momente 25 Nm. O 20 % väčšia upínacia sila na jednu otáčku vretena vďaka optimalizovanému profilu koľajnice. Maximálna bezpečnosť vďaka lepšiemu lineárnemu prenosu sily posuvného ramena. Dlhá životnosť vďaka tepelne odolnej prítlačnej doske so spekanou oceľovou vložkou, ktorú možno nakloniť až o 35°.

Numéro d'article K0433.000.060
Rozsah upínania (mm) 600 - 600
Dĺžka čeľustí (mm) 120
Značka Bessey
Váha kusu (g) 2820
Emballé par 1

Spécifications

Rozsah upínania (mm) 600 - 600
Dĺžka čeľustí (mm) 120
Značka Bessey
Váha kusu (g) 2820

La description

Upínacia sila do 8 500 N pri uťahovacom momente 25 Nm. O 20 % väčšia upínacia sila na jednu otáčku vretena vďaka optimalizovanému profilu koľajnice. Maximálna bezpečnosť vďaka lepšiemu lineárnemu prenosu sily posuvného ramena. Dlhá životnosť vďaka tepelne odolnej prítlačnej doske so spekanou oceľovou vložkou, ktorú možno nakloniť až o 35°.

Numéros d'articles

Numéro d'article K0433.000.060
EAN 4008158034553
UBB 240180136642
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant SL60M
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.