text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorky Bessey Fitters SG 60 600-140


Upínacia sila do 12 000 N pri uťahovacom momente 40 Nm. O 20 % väčšia upínacia sila na jednu otáčku vretena vďaka optimalizovanému profilu koľajnice. Maximálna bezpečnosť vďaka lepšiemu lineárnemu prenosu sily posuvného ramena. Dlhá životnosť vďaka tepelne odolnej prítlačnej doske so spekanou oceľovou vložkou, ktorú možno nakloniť až o 35°.

Položka č. K0435.000.060
Rozsah upínania (mm) 600 - 600
Dĺžka čeľustí (mm) 140
Materiálová rukoväť Iné
Max. uhol (°) 35
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Rozsah upínania (mm) 600 - 600
Dĺžka čeľustí (mm) 140
Materiálová rukoväť Iné
Max. uhol (°) 35

Popis

Upínacia sila do 12 000 N pri uťahovacom momente 40 Nm. O 20 % väčšia upínacia sila na jednu otáčku vretena vďaka optimalizovanému profilu koľajnice. Maximálna bezpečnosť vďaka lepšiemu lineárnemu prenosu sily posuvného ramena. Dlhá životnosť vďaka tepelne odolnej prítlačnej doske so spekanou oceľovou vložkou, ktorú možno nakloniť až o 35°.

Čísla materiálu

Položka č. K0435.000.060
EAN 4008158007342
UBB 500570266899
UNSPSC 31162903
Číslo materiálu výrobcu SG60M
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.