Nastavovacie krúžky
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
Podložky/ Krúžky
Nastavovacie krúžky
51373
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
Svorkový kroužek se 2 stavěcími šrouby DIN 705A/2 x ISO 4027 (DIN 914) DIN ≈705A Nerezoceľ A2 50 with DIN 914
Previous
Next
Položka č.
Značka
Fabory
Trieda
50
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Info
These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4027 (DIN 914).
Adjusting rings with
d
1
≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.with DIN 914
Pozrite si všetky špecifikácie
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Značka
Fabory
Trieda
50
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Info
These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4027 (DIN 914).
Adjusting rings with
d
1
≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.with DIN 914
Normy
DIN
705-A
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní