HERBO BVBA
Všetky kategórie
Brands
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
Skrutky s okom/hákom
Svorky na drôtené laná
Svorky na drôtené laná
16829
16829.050.001
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
Svorka na drôtené laná DIN 741/555 Oceľ Pozinkované 5MM
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Značka
Fabory
Pre priemer kábla
5
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Info
The corresponding hexagon nuts are in property class l5l.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Značka
Fabory
Pre priemer kábla
5
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Info
The corresponding hexagon nuts are in property class l5l.
Rozmery
a
11
b
13
d1
5
h1
24
Min. počet spôn
3
L
23
Hrúbka steny t
11
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
741/555
Čísla materiálu
Položka č.
16829.050.001
EAN
8715492593634
UBB
950465002299
UNSPSC
31162904
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní