Záhlbníky
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
Vŕtanie
Záhlbníky
1O149205
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
Záhlbník G125 DIN 373 HSS Blanc 8,00 mm x 3,3 mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1O149205
Veľkosť
Iné
Celková dĺžka (mm)
71
Priemer šachty (mm)
5
Priemer otvoru
3.3
Rezný materiál
HSS
Dĺžka hlavy (mm)
14
Priemer záhlbníka (mm)
8
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Veľkosť
Iné
Celková dĺžka (mm)
71
Priemer šachty (mm)
5
Priemer otvoru
3.3
Rezný materiál
HSS
Dĺžka hlavy (mm)
14
Priemer záhlbníka (mm)
8
Počet kotúčov
3
Značka
Dormer
HS kód
8207506000
Type
Counterbore
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1O149205
EAN
7320760107782
UBB
500629782219
UNSPSC
20102007
Číslo materiálu výrobcu
G1258.0X3.3