Záhradná technika
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Záhradná technika
Záhradná technika
4I443413
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
Suction and pressure hose Amorvin HNA internal dm 12 mm length 60 mm CONTINENTAL
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
4I443413
Hrúbka steny (mm)
3
Polomer ohybu (mm)
25
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
7
Materiál vnútornej steny
Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vonkajšej steny
Polyvinylchlorid (PVC)
Menovitý priemer
1/2 palca (15)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar)
21
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Hrúbka steny (mm)
3
Polomer ohybu (mm)
25
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
7
Materiál vnútornej steny
Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vonkajšej steny
Polyvinylchlorid (PVC)
Menovitý priemer
1/2 palca (15)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar)
21
Vonkajšia farba steny
Iné
Značka
Continental
HS kód
39173900
Type
5910000084
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4I443413
UBB
500726966640
UNSPSC
40142007
Číslo materiálu výrobcu
4000822358