text.skipToContent text.skipToNavigation

Strojná skrutka s válcovou vypuklou hlavou UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Oceľ Pozinkované

Položka č.
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Low carbon steel
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Unified National Coarse

technické údaje

Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Low carbon steel
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Unified National Coarse
Info
  • Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
  • Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Normy

ASME B18.6.3

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.