text.skipToContent text.skipToNavigation

Stredový vrták Bosch 6119


Vystreďovací vrták HSS-G 102 mm, Vystreďovací vrták HSS-G, pre šesťhranný adaptér, šírka kľúča 11 mm

Položka č. B4957.596.119
Celková dĺžka (mm) 102
Menovitý priemer (mm) 6.35
Rezný materiál HSS
Tvar stopky Iné
Značka Bosch
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 102
Menovitý priemer (mm) 6.35
Rezný materiál HSS
Tvar stopky Iné
Značka Bosch
Váha kusu (g) 28
Type Pilot Drill Bit

Popis

The Pilot Drill Bit drills the pilot hole in order to guide the hole saw into position. Use this pilot bit when cutting holes through a wide variety of materials.

Čísla materiálu

Položka č. B4957.596.119
EAN 3165140045186
UBB 500504942078
UNSPSC 27112826
Číslo materiálu výrobcu 2608596119
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.