Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
0X883559
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
Stredový vrták A266 TiAlN 5 x 12,5 mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0X883559
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
12.5
Menovitý priemer (mm)
5
Rezný materiál
HSS-E
Značka
Dormer
Type
Center Drill Bit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
12.5
Menovitý priemer (mm)
5
Rezný materiál
HSS-E
Značka
Dormer
Type
Center Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0X883559
EAN
7320760708316
UBB
500661432368
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
A2665.0X12.5