Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
6H015674
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
Stredový vrták A266 TiAlN 1,60 x 4 mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6H015674
Celková dĺžka (mm)
35
Priemer šachty (mm)
4
Menovitý priemer (mm)
1.6
Rezný materiál
HSS-E
Značka
Dormer
Type
Center Drill Bit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
35
Priemer šachty (mm)
4
Menovitý priemer (mm)
1.6
Rezný materiál
HSS-E
Značka
Dormer
Type
Center Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6H015674
EAN
7320760708262
UBB
500661431782
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
A2661.6X4.0