text.skipToContent text.skipToNavigation

Stredový vrták A210 DIN 333 R HSS biely 4,00 x 10,00 mm


Položka č. 0W261788
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 10
Menovitý priemer (mm) 4
Rezný materiál HSS
Značka Dormer
HS kód 8207506000
Type Center Drill Bit
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 10
Menovitý priemer (mm) 4
Rezný materiál HSS
Značka Dormer
HS kód 8207506000
Type Center Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 0W261788
EAN 7320760031124
UBB 500629627612
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu A2104.0X10.0
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.